Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand, Metallfilm, SMD 0603 (1608), 68 kΩ, 0.1 W, ±0,1 %, ERA3AEB683V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Widerstand, Metallfilm, SMD 0603 (1608), 68 kΩ, 0.1 W, ±0,1 %, ERA3AEB683V
Widerstand, Metallfilm, SMD 0603 (1608), 68 kΩ, 0.1 W, ±0,1 %, ERA3AEB683V
Artikel-Nr.:
     4502-83E2511
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERA3AEB683V
EAN/GTIN:
     4099879222466
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Metallfilmwiderstand
Metallschicht-Chipwiderstand, ERA3AEB683V, Panasonic Widerstand, Metallfilm, SMD 0603, 68 kΩ, 0.1 W, ±0.1 % Features * Hohe Zuverlässigkeit * Hohe Genauigkeit * Hohe Leistung * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 0603 (1608)
Breite:
0.8 mm
Höhe:
0.45 mm
Länge:
1.6 mm
Leistung:
0.1 W
max. Temperatur:
155 °C
min. Temperatur:
-55 °C
ohmscher Widerstand:
68 kΩ
Technologie:
Metallfilm
Temperaturkoeffizient:
±25 ppm/K
Toleranz:
±0,1 %
Ursprungsland:
JP
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 8,95*
ab € 0,0203*
€ 0,0327*
Lager 4502
5000
Frei Haus
ab € 0,0304*
€ 0,0376*
10
€ 5,90*
ab € 0,0288*
€ 0,1313*
1 Tag
441
10
€ 14,99*
ab € 0,0364*
€ 0,2174*
1 Tag
9324
10
€ 5,95*
ab € 0,1298*
€ 0,3208*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,0376*
€ 0,0447
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0304*
€ 0,0362
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 188,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCWF06R6802BTL
ab € 0,0347*
Ähnlich
Multicomp
MCWF06R6802BTL
ab € 0,0211*
Ähnlich
Vishay
TNPW060368K0BEEA
ab € 0,1015*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.