Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Widerstand 100mW 68kOhm 0.1% 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16015708
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERA3AEB683V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Metallfilmwiderstand
SMD-Widerstand, Typ=ERA3AEB683V, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=0.8 mm, Gehäusehöhe=0.45 mm, Länge der Einheit=1.6 mm, Nennleistung=100 mW, Nennspannung (DC)=75 V, Toleranz (±)=0.1 %, Widerstand=68 kΩ, Anschlussart=Wraparound, Montageart=SMT, Qualifikation=AEC-Q200, Widerstandstyp=Dünnschicht, Temperaturkoeffizient=±25 ppm/°C, Widerstandsgehäusestil=0603
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
1 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,1 g
Breite:
4 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 8,95*
ab € 0,0204*
€ 0,0331*
5000
Frei Haus
ab € 0,0305*
€ 0,0376*
10
€ 5,90*
ab € 0,0288*
€ 0,132*
1 Tag
541
10
€ 14,99*
ab € 0,0366*
€ 0,2172*
Lager 115
9324
10
€ 5,95*
ab € 0,1298*
€ 0,3208*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,3208*
€ 0,38175
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2136*
€ 0,25418
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2028*
€ 0,24133
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1798*
€ 0,21396
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1708*
€ 0,20325
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1578*
€ 0,18778
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1448*
€ 0,17231
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,1298*
€ 0,15446
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,208* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCWF06R6802BTL
ab € 0,0347*
Ähnlich
Multicomp
MCWF06R6802BTL
ab € 0,0211*
Ähnlich
Vishay
TNPW060368K0BEEA
ab € 0,1011*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.