Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzfilter, SMD, 1000 µH, SRF0905A-102Y


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzfilter, SMD, 1000 µH, SRF0905A-102Y
Netzfilter, SMD, 1000 µH, SRF0905A-102Y
Artikel-Nr.:
     4502-83D855
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SRF0905A-102Y
EAN/GTIN:
     4099891766184
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Festinduktivität
Netzentstörfilter
SMD Ferrit
netzentstörfilter
Netzfilter, SRF0905A-102Y, Bourns Features * Ferrit, Toroidkern * RoHS-konform * AEC-Q200-konform * Halogenfrei
Weitere Informationen:
Ausführung:
Netzfilter
Bauform:
SMD
Breite:
6 mm
Gleichstromwiderstand:
310 mΩ
Höhe:
5 mm
Induktivität:
1000 µH
Länge:
9.2 mm
Toleranz:
±50 %
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00046 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Filter, Entstörfilter, Störschutzfilter, Netzfilter, Passive Bauelemente, Entstörkombination
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 0,84*
€ 1,62*
1 Tag
2331
€ 14,99*
ab € 0,551*
€ 1,678*
1 Tag
1807
€ 5,95*
ab € 0,97*
€ 1,95*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.