Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spulenkörper für EFD-Kern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spulenkörper für EFD-Kern
Spulenkörper für EFD-Kern
Artikel-Nr.:
     4502-83D5508
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B66414W1008D001
EAN/GTIN:
     4099889062212
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spulenkörper
spulenkörper epcos
Lieferung stückweise, für einen Kernsatz bitte zwei Stück bestellen, Spulenkörper Typ B66414. Mit einer Kammer, aus Duroplast GFR (UL 94 V-0); Wickelquerschnitt: 15,5 mm², Lötstifte: 8 Stück. Technische Merkmale (Typ, AL-Wert, Werkstofftyp): B66414W1008D1, Spulenkörper
Weitere Informationen:
Anzahl der Kammern:
1
Material:
Kunststoff
Wickelquerschnitt:
15.5 mm²
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0005 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Ferrit, Ferritezubehör, Zubehör für Ferrit
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 8,95*
ab € 0,49*
€ 0,79*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,48*
€ 0,79*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B66424B2000X000
ab € 0,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.