Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ETD-Kern, N87, 251 nH, (L x B x H) 34 x 11.1 x 17.5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ETD-Kern, N87, 251 nH, (L x B x H) 34 x 11.1 x 17.5 mm
ETD-Kern, N87, 251 nH, (L x B x H) 34 x 11.1 x 17.5 mm
ETD-Kern, N87, 251 nH, (L x B x H) 34 x 11.1 x 17.5 mm
ETD-Kern, N87, 251 nH, (L x B x H) 34 x 11.1 x 17.5 mm
Artikel-Nr.:
     4502-83D5252
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B66361G0500X187
EAN/GTIN:
     4099889058987
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritkern
epcos ferritkern
ferritkern
Zum Kern mit Luftspalt bitte entsprechenden Kern ohne Luftspalt bestellen, E-Kerne ETD34 Typ TDK/Epcos B66361. Nach IEC 61185, mit optimiertem Gewichts-/Volumen-/Leistungsverhältnis, gefertigt aus Siferrit-Werkstoffen, deren Daten in einer Tabelle am Ende des Abschnittes Kerne beschrieben sind. Zum Kern mit Luftspalt (Maß g) ist der entsprechende Kern ohne Luftspalt (Maß g = 0) zu bestellen. Beide Kerne ergeben dann den angegebenen AL-Richtwert; Grundmaße eines fertigen Trafos/Übertragers: liegend L 43, B 40, H 35 mm, stehend L 27,5, B 40, H 46 mm. Technische Merkmale (Typ, Maß g (Mg), AL-Wert, Werkstofftyp): B66361G500X187, Mg 0,5 mm, 251 nH, N87
Weitere Informationen:
AL-Wert:
251 nH
Breite:
11.1 mm
Höhe:
17.5 mm
Kernform:
ETD
Länge:
34 mm
Luftspalt:
0,5 mm
Material:
N87
Ursprungsland:
IN
Gewicht:
0.01909 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Ferrit, ETD-Kern
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 1,59*
€ 2,93*
2 Tage
365
€ 5,95*
ab € 1,48*
€ 2,96*
48 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 0,819*
€ 3,05*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B66362W1014T001
ab € 0,98*
Zubehör
Epcos
B66362X1014T001
ab € 0,80*
Zubehör
Epcos
B66362A2000X000
ab € 0,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.