Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PM-Kern, N27, 7400 nH, -20/+30 %, Außen-Ø 50 mm, Innen-Ø 39 mm, (H) 39 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PM-Kern, N27, 7400 nH, -20/+30 %, Außen-Ø 50 mm, Innen-Ø 39 mm, (H) 39 mm
PM-Kern, N27, 7400 nH, -20/+30 %, Außen-Ø 50 mm, Innen-Ø 39 mm, (H) 39 mm
PM-Kern, N27, 7400 nH, -20/+30 %, Außen-Ø 50 mm, Innen-Ø 39 mm, (H) 39 mm
Artikel-Nr.:
     4502-83D354
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B65646A0000R027
EAN/GTIN:
     4099889058741
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritkern
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Printtransformator
PM50/39-Kernsätze Typ TDK/Epcos B65646. Nach IEC 61247, für Leistungsübertrager und Speicherdrosseln in getakteten Stromversorgungsgeräten mit hoher Leistung, aus Siferrit-Werkstoffen, deren Daten in einer Tabelle am Ende des Abschnittes Kerne beschrieben sind; Grundmaße eines fertigen Trafos/Übertragers: L 65, B 52, H 45 mm, Ausführung: ohne Luftspalt (ohne Lsp.) und mit Luftspalt 2,0 mm (mit Lsp.). Technische Merkmale (Typ, AL-Wert, Werkstofftyp, Ausführung): B65646AR27, 7400 nH, N27, ohne Lsp.
Weitere Informationen:
AL-Wert:
7400 nH
Außendurchmesser:
50 mm
Höhe:
39 mm
Innendurchmesser:
39 mm
Kernform:
PM
Luftspalt:
kein Luftspalt
Material:
N27
Toleranz:
-20/+30 %
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.15136 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ferritkern n27, printtrafo, epcos ferritkern, Passive Bauelemente, Ferrit, Ferritschalenkern, Schalenkern, PM-Kern
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,79*
€ 14,68*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 11,67*
€ 16,85*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 7,45*
€ 16,88*
47 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 14,99*
ab € 13,99*
€ 27,53*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 30 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B65647A2000X000
ab € 3,24*
Zubehör
Epcos
B65647B1014T001
ab € 3,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.