| |
|
| Artikel-Nr.: 139-2355040 Herst.-Nr.: B65646A0000R027 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Effektiver Querschnitt Ae: 370 mm² Kern: PM Produktpalette: B65646 Series Zur Verwendung mit: - Induktivitätsfaktor AL: 7.4 µHEffektive magnetische Weglänge: 84 mmFerritkerngröße: PM50/39 SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Kernmaterialgüte: N27 RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: printtrafo, Transformatoren, Transformatorkerne, Übertrager, Wandler, EPCOS, B65646A0000R027, 2355040, 235-5040 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 30 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 11,69* | € 13,93* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 11,64* | € 16,78* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 10,43* | € 22,09* | | | | Lager 139 | | | | 1 | | pro Satz | € 14,99* | ab € 10,04* | € 25,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Satz enthält 1 Stück (ab € 10,04* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|