|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4502-82P8789 Herst.-Nr.: VSP02A EAN/GTIN: 4021179272940 |
| | |
|
|  |  |
 | Abbildung kann abweichen. Beschleunigungssensor, VSP02A, IFM electronic Features * Für Anwendungen in explosionsgefährdeten Bereichen * Schutz vor permanenter Maschinenüberlastung und ungeplanten Stillständen * Zum Anschluss an eine Diagnoseelektronik für Schwingungssensoren * Großer Betriebstemperaturbereich und hohe Schutzart für die Anforderungen rauer Industrieumgebungen * Kompaktes und robustes Edelstahlgehäuse mit hoher mechanischer Überlastfestigkeit Weitere Informationen:  |  | Anschluss: | Kabel, PUR, 10 m | Länge: | 64.7 mm | Montage: | M8 x 1,25 | Produkt-Art: | Beschleunigungssensor | Spannung: | 10-12 VDC | Ursprungsland: | GB | Gewicht: | 0.669 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Automation, Fühler, Sensor, Wächter, Bewegungsmelder, Bewegungsschalter, Bewegungssensor, Bewegungswächter, Messtechnik, Measurement Technology, Schalter |
|  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 33 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 463,66* | € 501,30* |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 470,13* | € 506,10* |  |  |  | | 19 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 484,12* | € 519,72* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 484,32* | € 519,82* |  |  |  | Lager 4502 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 643,44* | € 685,29* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4502 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4502 |  | Versand: Lager 4502 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |  | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|