|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4502-82P8767 Herst.-Nr.: VSA201 EAN/GTIN: 4021179272919 |
| | |
|
|  |  |
 | Abbildung kann abweichen. Beschleunigungssensor, VSA201, IFM electronic Features * Für die zuverlässige Schwingungserfassung an Maschinen und Anlagen * Zum Anschluss an eine Diagnoseelektronik für Schwingungssensoren * Großer Betriebstemperaturbereich und hohe Schutzart für die Anforderungen rauer Industrieumgebungen * Kompaktes und robustes Edelstahlgehäuse mit hoher mechanischer Überlastfestigkeit * Sehr gute Wiederholgenauigkeit und geringe Linearitätsabweichung Weitere Informationen:  |  | Anschluss: | M12-Steckverbinder | Länge: | 53 mm | Montage: | M8 x 1,25 | Produkt-Art: | Beschleunigungssensor | Spannung: | 7,2-10,8 VDC | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.049 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Automation, Fühler, Sensor, Wächter, Bewegungsmelder, Bewegungsschalter, Bewegungssensor, Bewegungswächter, Messtechnik, Measurement Technology, Schalter |
|  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 33 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 348,95* | € 385,22* |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 354,19* | € 390,83* |  |  |  | | 19 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 365,71* | € 402,91* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 364,29* | € 402,99* |  |  |  | Lager 4502 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 486,42* | € 524,10* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4502 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4502 |  | Versand: Lager 4502 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |  | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|