|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4502-82P8201 Herst.-Nr.: SB7242 EAN/GTIN: 4021179321716 |
| | |
|
|  |  |
 | Abbildung kann abweichen. Mechatronischer Durchflusssensor, SB7242, IFM electronic Features * Keine Beeinträchtigung durch schnelle Strömungs- oder Temperaturwechsel * Hohe Messdynamik verringert Variantenvielfalt * Keine Ein- und Auslaufstrecken nötig * Spezifischer Ölabgleich bietet beste Messergebnisse Weitere Informationen:  |  | Anschluss: | M12-Steckverbinder | Ausführung: | mit Display, IO-Link | Druck: | 100 bar | Gehäusematerial: | Edelstahl | Medium: | Flüssigkeiten/Öle | Messbereich: | 0,6-15 l/min, 0,036-0,9 m³/h, 9,6-237,8 gph, 0,16-3,965 gpm | Montage: | G 1 Innengewinde | Produkt-Art: | Durchflusssensor | Schutzart (IP): | IP65/IP67 | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 1.6086 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Automation, Fühler, Sensor, Messtechnik, Measurement Technology |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 399,50* | € 441,29* |  |  |  | | 34 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 401,91* | € 441,84* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 403,35* | € 445,62* |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 403,16* | € 446,62* |  |  |  | Lager 4502 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 532,38* | € 583,01* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4502 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4502 |  | Versand: Lager 4502 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |  | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|