Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 4502
>
Automation
>
Steuerungen und Schnittstellen
>
Steuerungen
>
SPS-Steuerungen, Logikmodule
>
Artikel
Modularsteuerung XC303, Small PLC, CODESYS 3 programmierbar, SD Slot, USB, 2xEth
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-82P1096
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
191081
EAN/GTIN:
4015081915675
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automation
Steuerungen und Industrielle Kommun...
Regler
Steuerbox
Abbildung kann abweichen. Modular PLC, 191081, EATON Eine modulare speicherprogrammierbare Steuerung (SPS) zeichnet sich durch ein kompaktes Design aus und arbeitet mit der Software CODESYS 3. Sie verfügt über einen SD-Kartensteckplatz, USB-Konnektivität, zwei Ethernet-Anschlüsse sowie Unterstützung für die Kommunikationsprotokolle CAN und RS485.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Modularsteuerung
Breite:
85 mm
Höhe:
65 mm
Montage:
DIN-Schiene
Tiefe:
108 mm
Ursprungsland:
EE
Gewicht:
0.28 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Steuerungen und Schnittstellen
>
Steuerungen
>
SPS-Steuerungen, Logikmodule
Weitere Suchbegriffe:
Steuergerät
,
Steuerung
,
SPS-Steuerung
,
Modul
,
SPS
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 741,76*
€ 808,55*
Lager 4147
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 746,97*
€ 813,93*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 762,25*
€ 827,56*
Lager 6318
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 763,53*
€ 829,55*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 884,81*
€ 964,76*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 964,76*
€ 1.148,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 958,07*
€ 1.140,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 930,60*
€ 1.107,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 911,24*
€ 1.084,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 884,81*
€ 1.052,92
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4502
Versand:
Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4502
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton 178787 Drucktaster XN-322 30 VDC
Eaton
178787 XN-322-16DO-P05
€ 132,11*
Ähnlich
Eaton 178789 Drucktaster XN-322 30 VDC
Eaton
178789 XN-322-7AI-U2PT
€ 246,95*
Ähnlich
Eaton 178790 Drucktaster XN-322 30 VDC
Eaton
178790 XN-322-8AO-U2
€ 258,52*
Ähnlich
Eaton 183179 Drucktaster XN-322 30 VDC
Eaton
183179 XN-322-16DIO-PD05
€ 144,07*
Ähnlich
Eaton 183182 Drucktaster 2 x XN-322 30 VDC
Eaton
183182 XN-322-4AIO-I
€ 246,39*
Ähnlich
Eaton 183182 Drucktaster 4 x / 2 x XN-322 30 VDC
Eaton
183181 XN-322-4AIO-U2
€ 247,72*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.