Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modularsteuerung XC303, Small PLC, CODESYS 3 programmierbar, S XC-303-C21-001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-7685228
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     191081
EAN/GTIN:
     4015081915675
Suchbegriffe:
Steuerrelais
Speicherprogrammierbare Steuerung
SPS
Logikmodul
Mit der XC-303 bietet Eaton eine leistungsstarke und flexible Steuerung, die es Maschinen- und Anlagenbauern erlaubt, in Kombination mit dem kompakten I/O-System XN300 und dem innovativen Multi-Touchpanel XV300 ein schlankes und modernes Automatisierungskonzept zu realisieren. Ethernet-Schnittstellen zur Verbindung in unterschiedliche Netzwerke gepaart mit Standardschnittstellen CAN und RS485 erweitern die Funktionen der XC-303 zu einem universellen Daten- und Kommunikationspunkt der vernetzten Anlage. Die kommunikative Kleinsteuerung ist CODESYS 3 programmierbar, unterstützt die WEB Visualisierung im HTML5 Format und der OPC-UA Server gewährleistet den Datenaustausch in der Machine-to-Machine(M2M)-Kommunikation. Bis zu 32 Module des XN300 I/O-Systems lassen sich als lokale I/O-Ebene anrasten. Folgende Schnittstellen sind in dieser Variante enthalten: USB, Micro SD, 2xEthernet, CAN und RS485. Breite: 85 mm, Ausführung: modular, Höhe: 65 mm, Tiefe: 108 mm, mit Display: false, Geeignet für Sicherheitsfunktionen: false, Anzahl der digitalen Eingänge: 0, Anzahl der digitalen Ausgänge: 0, Anzahl der analogen Eingänge: 0, Anzahl der analogen Ausgänge: 0, Spannungsart der Versorgungsspannung: DC, Speicherart: RAM, Speichergröße: 512000 kByte, Bearbeitungszeit (1K, Binäranweisung): 0,001 ms, unterstützt Protokoll für LON: false, Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: 2, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: 1, Anzahl der HW-Schnittstellen USB: 1, Anzahl der HW-Schnittstellen parallel: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: 1, mit optischer Schnittstelle: false, Programmspeichererweiterung möglich: true, unterstützt Protokoll für TCP/IP: true, unterstützt Protokoll für ASI: false, unterstützt Protokoll für PROFIBUS: false, unterstützt Protokoll für CAN: true, unterstützt Protokoll für INTERBUS: false, unterstützt Protokoll für KNX: false, unterstützt Protokoll für Modbus: true, unterstützt Protokoll für Data-Highway: false, unterstützt Protokoll für DeviceNet: false, unterstützt Protokoll für SUCONET: false, unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: true, Redundanzfähigkeit: true, Tragschienenmontage möglich: true, Explosionsschutz-Kategorie für Gas: ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub: ohne, Systemkomponente: true, Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia): false, Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib): false, unterstützt Protokoll für SERCOS: false, unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: false, Anzahl der Schnittstellen PROFINET: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless: 0, Fronteinbau möglich: false, Rack-Montage möglich: false, Wand-/Direktmontage möglich: false, Funkstandard Bluetooth: false, Funkstandard WLAN 802.11: false, IO-Link Master: false, Anzahl der Relaisausgänge: 0, Max. Anzahl der Zeitschaltuhren: 1000, Performance Level nach EN ISO 13849-1: ohne, unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: false, unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: false, unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: true, unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: false, unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: false, unterstützt Protokoll für PROFINET IO: false, unterstützt Protokoll für PROFIsafe: false, unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: false, Versorgungsspannung AC 50 Hz: 0 V, Versorgungsspannung AC 60 Hz: 0 V, Versorgungsspannung DC: 18...30 V, Funkstandard GPRS: false, Funkstandard GSM: false, Funkstandard UMTS: false, LTE: false, SIL nach IEC 61508: ohne, unterstützt Protokoll für IEC 61850 Ethernet: false, unterstützt Protokoll für DNP3: false, unterstützt Protokoll für IEC 60870: false, unterstützt Protokoll für EtherCAT: false, Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse I: false, Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse II: false, Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse III: false, Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 1: false, Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 2: false, Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe A (Acetylen): false, Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe B (Wasserstoff): false, Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe C (Ethylen): false, Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe D (Propan): false, Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe E (Metallstäube): false, Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe F (kohlenstoffhaltige Stäube): false, Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe G (nicht leitende Stäube): false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
XC-303-C21-001
Ident Code:
191081
Weitere Suchbegriffe: Kompaktsteuerung
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 744,28*
€ 808,00*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 749,25*
€ 813,37*
Frei Haus
ab € 762,37*
€ 826,99*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 762,56*
€ 828,98*
Frei Haus
ab € 790,61*
€ 863,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 828,98*
€ 986,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 825,83*
€ 982,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 803,23*
€ 955,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 786,02*
€ 935,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 762,56*
€ 907,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
178787 XN-322-16DO-P05
€ 131,38*
Ähnlich
Eaton
178789 XN-322-7AI-U2PT
€ 247,12*
Ähnlich
Eaton
178790 XN-322-8AO-U2
€ 261,46*
Ähnlich
Eaton
183179 XN-322-16DIO-PD05
€ 144,20*
Ähnlich
Eaton
183182 XN-322-4AIO-I
€ 245,88*
Ähnlich
Eaton
183181 XN-322-4AIO-U2
€ 246,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.