Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC-Anschlusskabel, DC-Kupplung 2,1x5,5 mm, schwarz, 0,3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DC-Anschlusskabel, DC-Kupplung 2,1x5,5 mm, schwarz, 0,3 m
DC-Anschlusskabel, DC-Kupplung 2,1x5,5 mm, schwarz, 0,3 m
Artikel-Nr.:
     4502-82F4082
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     075182
EAN/GTIN:
     4011376751225
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC-Anschlusskabel
DC-Anschlussleitung
Kleinspannung Steckverbinder
kleinspannung steckverbinder
DC-Anschlusskabel mit Kupplung auf offenes Ende, DC-Kupplung 2,1x5,5mm, 2x0,5mm², schwarz, 0,3m, Aderendhülsen
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
Kupplung 2,1 x 5,5 mm, gerade
Anschluss (2):
offenes Ende
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
300 mm
Leiterquerschnitt:
2 x 0,5 mm²
Nennspannung:
12 V
Nennstrom:
7 A
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.055 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Kleinspannungsanschlusskabel, Kleinspannungsanschlussleitung, Niedervolt-Anschlusskabel, Niedervolt-Anschlussleitung, Netzkabel, Netzleitung, Power cord, Stromkabel, Stromleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,52*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.