Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC-Anschlusskabel, DC-Kupplung 2,1x5,5 mm, rot/schwarz, 0,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DC-Anschlusskabel, DC-Kupplung 2,1x5,5 mm, rot/schwarz, 0,5 m
DC-Anschlusskabel, DC-Kupplung 2,1x5,5 mm, rot/schwarz, 0,5 m
Artikel-Nr.:
     4502-82F4060
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     075160
EAN/GTIN:
     4011376751003
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC-Anschlusskabel
DC-Anschlussleitung
Kleinspannung Steckverbinder
kleinspannung steckverbinder
DC-Anschlusskabel mit Kupplung auf offenes Ende, DC-Kupplung 2,1x5,5mm, 2x0,75mm², rot/schwarz, 0,5m, Enden verzinnt
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
Kupplung 2,1 x 5,5 mm, gerade
Anschluss (2):
offenes Ende
Farbe:
rot/schwarz
Kabellänge:
500 mm
Leiterquerschnitt:
2 x 0,75 mm²
Nennspannung:
12 V
Nennstrom:
10 A
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Kleinspannungsanschlusskabel, Kleinspannungsanschlussleitung, Niedervolt-Anschlusskabel, Niedervolt-Anschlussleitung, Netzkabel, Netzleitung, Power cord, Stromkabel, Stromleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,29*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.