Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC-Anschlusskabel, DC-Kupplung 2,5x5,5 mm, rot/schwarz, 0,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DC-Anschlusskabel, DC-Kupplung 2,5x5,5 mm, rot/schwarz, 0,5 m
DC-Anschlusskabel, DC-Kupplung 2,5x5,5 mm, rot/schwarz, 0,5 m
Artikel-Nr.:
     4502-82F4021
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     075121
EAN/GTIN:
     4011376750617
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC-Anschlusskabel
DC-Anschlussleitung
Kleinspannung Steckverbinder
kleinspannung steckverbinder
DC-Anschlusskabel mit Kupplung auf offenes Ende, DC-Kupplung 2,5x5,5mm, 2x0,4mm², rot/schwarz, 0,5m, Enden verzinnt
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
Kupplung 2,5 x 5,5 mm, gerade
Anschluss (2):
offenes Ende
Farbe:
rot/schwarz
Kabellänge:
500 mm
Leiterquerschnitt:
2 x 0,4 mm²
Nennspannung:
12 V
Nennstrom:
3 A
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Kleinspannungsanschlusskabel, Kleinspannungsanschlussleitung, Niedervolt-Anschlusskabel, Niedervolt-Anschlussleitung, Netzkabel, Netzleitung, Power cord, Stromkabel, Stromleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,77*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.