Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC-Anschlusskabel, DC-Kupplung 2,1x5,5 mm, rot/schwarz, 0,3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DC-Anschlusskabel, DC-Kupplung 2,1x5,5 mm, rot/schwarz, 0,3 m
DC-Anschlusskabel, DC-Kupplung 2,1x5,5 mm, rot/schwarz, 0,3 m
Artikel-Nr.:
     4502-82F4016
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     075116
EAN/GTIN:
     4011376750563
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC-Anschlusskabel
DC-Anschlussleitung
Kleinspannung Steckverbinder
kleinspannung steckverbinder
DC-Anschlusskabel mit Kupplung auf offenes Ende, DC-Kupplung 2,1x5,5mm, 2x0,4mm², rot/schwarz, 0,3m, Enden verzinnt
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
Kupplung 2,1 x 5,5 mm, gerade
Anschluss (2):
offenes Ende
Farbe:
rot/schwarz
Kabellänge:
300 mm
Leiterquerschnitt:
2 x 0,4 mm²
Nennspannung:
12 V
Nennstrom:
3 A
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.01 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Kleinspannungsanschlusskabel, Kleinspannungsanschlussleitung, Niedervolt-Anschlusskabel, Niedervolt-Anschlussleitung, Netzkabel, Netzleitung, Power cord, Stromkabel, Stromleitung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 2,08*
€ 3,62*
Lager 4502
25
Frei Haus
ab € 2,42*
€ 3,62*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 90,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.