Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUR Spiralleitung ÖLFLEX SPIRAL 540 P 3 G 0,75 mm², AWG 19, ungeschirmt, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PUR Spiralleitung ÖLFLEX SPIRAL 540 P 3 G 0,75 mm², AWG 19, ungeschirmt, gelb
PUR Spiralleitung ÖLFLEX SPIRAL 540 P 3 G 0,75 mm², AWG 19, ungeschirmt, gelb
Artikel-Nr.:
     4502-82F390
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     73220111
EAN/GTIN:
     4044773330106
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spiralkabel
Spiralleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Netzanschlussleitungen in Spiralausführung Serie ÖLFLEX SPIRAL 540 P Typ Lapp Kabel 7322. Geeignet für raue Einsatzbedingungen, Auszugslängen bis zum 3,5-fachen der geschlossenen Spirallänge und besonders hohe Rückstellkräfte, flammwidrig, gute Schnitt- und Abriebfestigkeit, hohe Öl-, Kälte-, Mikroben- und Hydrolysebeständigkeit; Leiter: Cu-Drähte, verzinnt, feindrähtig nach VDE 0295 Kl. 5/IEC 60228 Cl. 5, Aderisolation aus TPE, Ader-Ident-Code: nach VDE 0293-308, mit grün-gelbem Schutzleiter, Außenmantel aus Spezial-Polyurethan, Farbe: gelb (RAL 1016). Nennspannung: U0/U: 300/500 V bei Ausführungen mit 0,75 qmm, 450/750 V bei Ausführungen mit 1,5 qmm, Prüfspannung: 3000 V, Isolation spezifischer Durchgangswiderstand: min. 20 GOhm x cm, Temperaturbereich (bewegt): –30 bis +50 °C, Länge der geraden Enden: 200 bzw. 600 mm. Technische Merkmale (Typ, Polzahl x Querschnitt, Spirallänge geschlossen, Spirallänge ausgezogen (max.), Spiralaußendurchmesser (ca.)): 73220111, 3 x 0,75 qmm, 300, 1000, 24 mm
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
TPE
Adernfarbe:
schwarz
Anzahl der Adern:
3
Ausführung:
Spiralleitung
Außendurchmesser:
7 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 19
Farbe:
gelb
Halogenfrei:
Ja
Leiterklasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, verzinnt
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Material:
PUR
Nennspannung:
500 V
Nennspannung U0:
300 V
Prüfspannung:
3 kV
Schirmung:
ungeschirmt
Schleppkettentauglich:
Nein
Schutzleiter vorhanden:
Ja
Temperaturbereich (bewegt):
-30 °C bis 50 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-30 °C bis 50 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.1709 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steuerleitung, steuerkabel 3g0,75, schaltleitung, schaltleitung 3x1, Kabel, Leitung, Wendelleitung
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 20,73*
€ 28,06*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 20,82*
€ 28,29*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 22,30*
€ 30,23*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 24,15*
€ 32,42*
€ 5,90*
ab € 26,06*
€ 41,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,42*
€ 38,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,83*
€ 37,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
122018
ab € 94,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.