Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC-Anschlusskabel, Stecker 2,5 x 5,5 mm, abgewinkelt, offenes Ende, schwarz, 075


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DC-Anschlusskabel, Stecker 2,5 x 5,5 mm, abgewinkelt, offenes Ende, schwarz, 075
DC-Anschlusskabel, Stecker 2,5 x 5,5 mm, abgewinkelt, offenes Ende, schwarz, 075
Artikel-Nr.:
     4502-82F1111
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     075911
EAN/GTIN:
     4011376756954
Suchbegriffe:
Aderendhülse
DC-Anschlusskabel
DC-Anschlussleitung
aderendhülse 0,5mm²
DC Kabel, 075911, BKL Elektronic DC-Anschlusskabel, DC-Winkelstecker mit 6-Federkontakt 2,5 x 5, 5 x 9,5 mm, Rundkabel 2 x 0,50 mm², schwarz, Aderendhülsen, 1,5 m.
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
Stecker 2,5 x 5,5 mm, abgewinkelt
Anschluss (2):
offenes Ende
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
1.5 m
Leiterquerschnitt:
2 x 0,5 mm²
Nennspannung:
24 V
Nennstrom:
7 A
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.046 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: aderendhülse schwarz, dc anschlusskabel, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Kleinspannungsanschlusskabel, Kleinspannungsanschlussleitung, Niedervolt-Anschlusskabel, Niedervolt-Anschlussleitung, Netzkabel, Netzleitung, Power cord, Stromkabel, Stromleitung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 4,06*
€ 6,11*
1 Tag
280
Frei Haus
ab € 5,55*
€ 8,53*
€ 4,00*
ab € 4,48*
€ 8,57*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.