Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaltleiter, 1,5 kΩ (1K5), 120 °C, 25 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaltleiter, 1,5 kΩ (1K5), 120 °C, 25 %
Kaltleiter, 1,5 kΩ (1K5), 120 °C, 25 %
Artikel-Nr.:
     4502-82E1341
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B59886C0120A070
EAN/GTIN:
     4099879981493
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Mit Betriebsspannung 550 V Typ B598...C120A70. Einsetzbar zur Überstromsicherung und zum Schutz vor Kurzschlüssen.
Weitere Informationen:
Ansprechtemperatur:
120 °C
Bauform:
radial
max. Temperatur:
60 °C
min. Temperatur:
0 °C
Montage:
THT
Nennspannung (AC):
550 V
Nennspannung (DC):
550 V
Nennstrom:
12 A
ohmscher Widerstand:
1.5 kΩ
Schaltstrom:
100 mA
Toleranz:
±25 %
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00022 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: epcos kaltleiter, kaltleiter, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, Temperaturwiderstand, PTC-Widerstand
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 1,10*
€ 1,99*
1 Tag
5628
€ 14,99*
ab € 0,595*
€ 2,02*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.