Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B59886C0120A070 PTC-THERMISTOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2285483
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B59886C0120A070
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Anwendungen: Überstromschutz, Kurzschlussschutz
  • Produktpalette: B59886
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Temperaturabhängiger Widerstand bei 25°C: 1.5 kohm
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Betriebsspannung, max.: 550 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Thermistormontage: Durchsteckmontage
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: epcos kaltleiter, kaltleiter, PTC-Thermistoren, Schaltungsschutz, Thermistoren, EPCOS, B59886C0120A070, 2285483, 228-5483
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 1,11*
    € 1,93*
    Lager 139
    5628
    € 14,99*
    ab € 0,595*
    € 2,02*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,02*
    € 2,4038
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,445*
    € 1,71955
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,188*
    € 1,41372
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,996*
    € 1,18524
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,894*
    € 1,06386
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,787*
    € 0,93653
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,768*
    € 0,91392
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,745*
    € 0,88655
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,595*
    € 0,70805
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.