Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spulenkörper für RM-Kern, B65822F1008T001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spulenkörper für RM-Kern, B65822F1008T001
Spulenkörper für RM-Kern, B65822F1008T001
Artikel-Nr.:
     4502-82D6885
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B65822F1008T001
EAN/GTIN:
     4099889061499
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
SMD-Spulenkörper Typ B65822. Aus Flüssigkristallpolymer (UL 94 V-0); Wickelquerschnitt: 11,1 mm². Technische Merkmale (Typ, AL-Wert, Werkstoff): B65822F1008T1, Gullwing-Anschlüsse
Weitere Informationen:
Anzahl der Kammern:
1
Material:
Flüssigkristallpolymer
Wickelquerschnitt:
11.1 mm²
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: netztrafo, Passive Bauelemente, Ferrit, Ferritezubehör, Zubehör für Ferrit, Spulenkörper
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 0,94*
€ 1,50*
1 Tag
1868
€ 14,99*
ab € 0,729*
€ 1,518*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.