Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RM-Kern, N30, 3500 nH, -20/+30 %, Innen-Ø 10.2 mm, (L x B x H) 14.6 x 6.8 x 10.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RM-Kern, N30, 3500 nH, -20/+30 %, Innen-Ø 10.2 mm, (L x B x H) 14.6 x 6.8 x 10.5
RM-Kern, N30, 3500 nH, -20/+30 %, Innen-Ø 10.2 mm, (L x B x H) 14.6 x 6.8 x 10.5
RM-Kern, N30, 3500 nH, -20/+30 %, Innen-Ø 10.2 mm, (L x B x H) 14.6 x 6.8 x 10.5
RM-Kern, N30, 3500 nH, -20/+30 %, Innen-Ø 10.2 mm, (L x B x H) 14.6 x 6.8 x 10.5
Artikel-Nr.:
     4502-82D672
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B65805J0000R030
EAN/GTIN:
     4099889053098
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritkern
epcos ferritkern
ferritkern
Ohne Luftspalt Typ B6805. nach IEC 62317-4 Ausführung: Typ N mit Gewindehülse, Typ J ohne Mittelloch Tabellenangaben: Typ, AL-Wert, Werkstoff Technische Merkmale (Typ, AL-Wert, Werkstoff): B65805JR30, 3500 nH, N30
Weitere Informationen:
AL-Wert:
3500 nH
Breite:
6.8 mm
Höhe:
10.5 mm
Innendurchmesser:
10.2 mm
Kernform:
RM
Länge:
14.6 mm
Luftspalt:
kein Luftspalt
Material:
N30
Toleranz:
-20/+30 %
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.00441 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Ferrit, Ferritschalenkern, Schalenkern, Schalenkernsatz, Kernsatz, RM-Kernsatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,74*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 75 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 400 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 800 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B65806D2005X000
ab € 0,129*
Zubehör
Epcos
B65822F1008T001
ab € 0,782*
Zubehör
Epcos
B65806B2203X000
ab € 0,0546*
Zubehör
Epcos
B65806J2204X000
ab € 0,0608*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.