| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1253374 Herst.-Nr.: B65806J2204X000 EAN/GTIN: 5059043174877 |
| |
|
| | |
| Zubehör Typ = Zwingklemme Zur Verwendung mit = RM 5-Kern Material = Edelstahl
Zubehör EPCOS B65806 RM5. Klemme. Mit Masseklemme aus 0,3 mm dickem Edelstahl (verzinnt) Lötbarkeit gemäß IEC6008-2-20. Isolierscheibe B65806. Bestehend aus Polyarylatfolie zur Toleranzkompensation und zur Isolierung zwischen Kern und Spulenkörper. Isolierscheibe B65008. Diese Scheibe ist für doppelt beschichtete Leiterplatten vorgesehen. Hergestellt aus Polycarbonat. Stellschraube. Ein Rohrkern mit Gewinde und Kernanschlag aus Polyterephthalat GV Weitere Informationen: | | Zubehör Typ: | Zwingklemme | Zur Verwendung mit: | RM 5-Kern | Material: | Edelstahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Netztransformator, Trafo, Transformator, trafo epcos, printtrafo, 1253374, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Transformatorzubehör, EPCOS, B65806J2204X000, Power Supplies & Transformers, Transformers, Transformer Accessories |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | 100 | | € 8,95* | ab € 0,061* | € 0,1474* | | | | | | | | | 10 | | € 6,90* | ab € 0,102* | € 0,165* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 14,99* | ab € 0,0741* | € 0,2457* | | | | | | | | 4 | | € 5,90* | ab € 0,0693* | € 0,2753* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 14,74* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|