Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagesatz für P-Kern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montagesatz für P-Kern
Montagesatz für P-Kern
Artikel-Nr.:
     4502-82D264
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B65545B0010X000
EAN/GTIN:
     4099889060492
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Halterungen Typ B65545. Für Leiterplattenmontage. Technische Merkmale (Typ, AL-Wert, Werkstoff): B65545B10X, Halterung mit 6 Lötstiften
Weitere Informationen:
Geeignet für:
P-Kern P 14x8
Zubehörart:
Montagebaugruppe
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0013 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: trafo epcos, netztrafo, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Halterung, Passive Bauelemente, Ferrit, Ferritezubehör, Zubehör für Ferrit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,35*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.