Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC-Axiallüfter, 12 V, 120 x 120 x 25 mm, 142 m³/h, 44 dB, Gleitlager, TRACO POWE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DC-Axiallüfter, 12 V, 120 x 120 x 25 mm, 142 m³/h, 44 dB, Gleitlager, TRACO POWE
DC-Axiallüfter, 12 V, 120 x 120 x 25 mm, 142 m³/h, 44 dB, Gleitlager, TRACO POWE
Artikel-Nr.:
     4502-82B4540
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     D12 T12 HWS
EAN/GTIN:
     4099889479348
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
DC-Axiallüfter, D12 T12 HWS, TRACO Der D12 T12 HWS Axial-Gleichstromlüfter ist ein Lüftertyp, der Luft entlang der Achse des Lüfters bläst, d. h. die fächerförmig gebogenen Flügel zwingen die Luft, sich parallel zur Welle zu bewegen, auf der sich die Flügel drehen. Dieser Ventilator kann einen variablen Luftstrom erzeugen und höhere Durchflussraten als Zentrifugalventilatoren erzielen. Features * Kabelverbinder 300mm, Litze abisoliert, verzinnt * Gehäuse und Klingen aus thermoplastischem Kunststoff - UL 94V-0 * Geschützt gegen Blockieren * Verpolungsschutz
Weitere Informationen:
Ausführung:
DC-Axiallüfter
Breite:
120 mm
Drehzahl:
3000 1/min
Höhe:
120 mm
Lagerart:
Gleitlager
Nennspannung:
12 V
Schalldruckpegel:
44 dB
Tiefe:
25 mm
Volumenstrom:
142 m³/h
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.22588 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter 12v dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 v, Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Gebläse, Lüfter, Ventilator, DC-Axiallüfter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,44*
€ 60,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,96*
€ 59,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,19*
€ 57,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,44*
€ 55,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,81*
€ 54,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,02*
€ 45,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sunonwealth Electric
FG-12
ab € 0,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.