Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC-Radiallüfter, 12 V, 60 x 60 x 12 mm, 7.9 m³/h, 34 dB, Kugellager, SEPA, HYB60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DC-Radiallüfter, 12 V, 60 x 60 x 12 mm, 7.9 m³/h, 34 dB, Kugellager, SEPA, HYB60
DC-Radiallüfter, 12 V, 60 x 60 x 12 mm, 7.9 m³/h, 34 dB, Kugellager, SEPA, HYB60
DC-Radiallüfter, 12 V, 60 x 60 x 12 mm, 7.9 m³/h, 34 dB, Kugellager, SEPA, HYB60
Artikel-Nr.:
     4502-82B331
Hersteller:
     Sepa
Herst.-Nr.:
     HYB60A12A
EAN/GTIN:
     4099889484441
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator
Zentrifugalgebläse
DC-Radiallüfter 60 x 60 x 12,5 mm Typ SEPA HYB60. Leistungsstark, zuverlässig, vibrationsfrei und stoßunempfindlich, mit Verpolungs- und Blockierschutz Mit Tachoausgang.
Weitere Informationen:
Breite:
60 mm
Drehzahl:
3800 1/min
Höhe:
60 mm
Lagerart:
Kugellager
Nennspannung:
12 V
Schalldruckpegel:
34 dB
Tiefe:
12 mm
Volumenstrom:
7.9 m³/h
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.022 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Zentrifugallüfter, Zentrifugalventilator, sepa radiallüfter, radiallüfter, Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Gebläse, Lüfter, Ventilator, DC-Radiallüfter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 20,74*
€ 34,57*
1 Tag
151
Frei Haus
ab € 21,98*
€ 34,60*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,57*
€ 41,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,21*
€ 38,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,42*
€ 35,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
ab 150 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.