Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiallüfter DC DC 12V 7.92m³/h 59.5x10x59.5mm HYB60A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30003024
Hersteller:
     Sepa
Herst.-Nr.:
     HYB60A12A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator
Zentrifugalgebläse
Radiallüfter DC, Typ=HYB60A12A, Betriebsspannung, max.=13.8 V, Betriebsspannung, min.=10.8 V, Breite=10 mm, Durchflussrate=7.92 m³/h, Gebläsedrehzahl=3800 min -1 , Geräuschpegel=34 dBA, Höhe=59.5 mm, Nennspannung=12 V, Stromstärke, max.=200 mA, Tiefe=59.5 mm, Anschlussart=Litze, 2-polig, Art des Gebläses=Radial, Lagertyp=Kugellager, Schaltart=Elektrisch, AC- oder DC-Betrieb=DC, Serien=HYB60A
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
15 mm
Tiefe:
62 mm
Bruttogewicht:
23 g
Breite:
62 mm
MERCATEO_WA_NR:
8414599590
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 20,74*
€ 34,57*
Lager 115
151
Frei Haus
ab € 21,98*
€ 34,60*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,60*
€ 41,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,23*
€ 38,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.