Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC-Axiallüfter, 24 V, 120 x 120 x 25 mm, 168.2 m³/h, 43.1 dB, Kugellager, ADDA,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DC-Axiallüfter, 24 V, 120 x 120 x 25 mm, 168.2 m³/h, 43.1 dB, Kugellager, ADDA,
DC-Axiallüfter, 24 V, 120 x 120 x 25 mm, 168.2 m³/h, 43.1 dB, Kugellager, ADDA,
Artikel-Nr.:
     4502-82B3056
Hersteller:
     ADDA
Herst.-Nr.:
     AD1224UB-A71GL
EAN/GTIN:
     4099889478723
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
DC-Axiallüfter, AD1224UB-A71GL, ADDA Dieser AD1224UB-A71GL ist ein Gleichstromlüfter, der für industrielle Zwecke eingesetzt wird und eine bemerkenswerte Luftstromleistung aufweist. Aufgrund der nahezu linearen Luftleistungskennlinie ist er ein Lüfter für verschiedene Anwendungen. Er ist dauerhaft gegen Verstopfung und thermische Überlastung geschützt. Aufgrund des geringen Rotorgewichts und der präzisen Auswuchtung verfügt er über eine hohe Schock- und Vibrationsfestigkeit. Features * Drehrichtung im Uhrzeigersinn, auf den Rotor gesehen * Geschützt gegen Verpolung und Blockierung * Elektronische Kommutierung komplett integriert * Rahmenmaterial aus glasgefülltem Polyester
Weitere Informationen:
Ausführung:
DC-Axiallüfter
Breite:
120 mm
Drehzahl:
2500 1/min
Höhe:
120 mm
Lagerart:
Kugellager
Leistungsaufnahme:
4.56 W
Nennspannung:
24 V
Schalldruckpegel:
43.1 dB
Tiefe:
25 mm
Volumenstrom:
168.2 m³/h
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.156 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter 24v dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 24v, Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Gebläse, Lüfter, Ventilator, DC-Axiallüfter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 150 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sepa
FSB119-02
ab € 9,39*
Zubehör
Sepa
EMVG120-SET
ab € 6,89*
Zubehör
Sepa
FM120
ab € 2,04*
Zubehör
Sepa
FG120K
ab € 1,41*
Zubehör
Sepa
FG120
ab € 1,00*
Zubehör
Sepa
LFG120-45
ab € 5,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.