Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC-Axiallüfter, 24 V, 120 x 120 x 25 mm, 195 m³/h, 41 dB, Kugellager, Panasonic,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DC-Axiallüfter, 24 V, 120 x 120 x 25 mm, 195 m³/h, 41 dB, Kugellager, Panasonic,
DC-Axiallüfter, 24 V, 120 x 120 x 25 mm, 195 m³/h, 41 dB, Kugellager, Panasonic,
Artikel-Nr.:
     4502-82B2952
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ASFP16372
EAN/GTIN:
     4099889478631
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
DC-Axiallüfter, ASFP16372, PANASONIC Features * Verpolungsfreier Stromanschluss * Kugellager-System * Nennspannung: 12 V DC * Material Gehäuse: Kunststoff
Weitere Informationen:
Ausführung:
DC-Axiallüfter
Breite:
120 mm
Drehzahl:
2800 1/min
Höhe:
120 mm
Lagerart:
Kugellager
Leistungsaufnahme:
9.12 W
Nennspannung:
24 V
Schalldruckpegel:
41 dB
Tiefe:
25 mm
Volumenstrom:
195 m³/h
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.2119 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter dc kugellager 12v, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 v, Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Gebläse, Lüfter, Ventilator, DC-Axiallüfter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 35,13*
€ 46,55*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 35,25*
€ 46,76*
€ 5,90*
ab € 35,01*
€ 55,77*
2 Tage
13
€ 14,99*
ab € 41,79*
€ 55,89*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,76*
€ 55,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,43*
€ 55,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,20*
€ 52,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,33*
€ 50,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,21*
€ 50,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,25*
€ 41,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.