Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC ASFP16372 DC-LÜFTER KUGEL 120MM 2800U/MIN 12V 330A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3955286
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ASFP16372
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: ASFP Series
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: 330 A
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 40.5 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 2.89 m³/min
  • Luftstrom - CFM: -
  • Nenndrehzahl: 2800 rpm
  • IP-Schutzart: -
  • Nennleistung: 3.96 W
  • Stromanschluss: 2 Anschlussdrähte
  • Außentiefe: 25 mm
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Rahmengröße: 120 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 24 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter dc kugellager 12v, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 vdc, DC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, PANASONIC, ASFP16372, 3955286, 395-5286
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 35,09*
    € 46,54*
    45 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 35,17*
    € 46,57*
    € 5,90*
    ab € 35,01*
    € 55,98*
    Lager 139
    13
    € 14,99*
    ab € 41,88*
    € 56,09*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 56,09*
    € 66,75
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 55,43*
    € 65,96
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 51,38*
    € 61,14
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 50,22*
    € 59,76
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 50,15*
    € 59,68
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 41,88*
    € 49,84
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.