Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC-Axiallüfter, 24 V, 80 x 80 x 25 mm, 65.4 m³/h, 32.5 dB, Kugellager, Panasonic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DC-Axiallüfter, 24 V, 80 x 80 x 25 mm, 65.4 m³/h, 32.5 dB, Kugellager, Panasonic
DC-Axiallüfter, 24 V, 80 x 80 x 25 mm, 65.4 m³/h, 32.5 dB, Kugellager, Panasonic
Artikel-Nr.:
     4502-82B2872
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ASFP 80392
EAN/GTIN:
     4099889478471
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
DC-Axiallüfter, ASFP 80392, PANASONIC Features * Verpolungsfreier Stromanschluss * Kugellager-System * Nennspannung: 24 V DC * Material Gehäuse: Kunststoff
Weitere Informationen:
Ausführung:
DC-Axiallüfter
Breite:
80 mm
Drehzahl:
2950 1/min
Höhe:
80 mm
Lagerart:
Kugellager
Leistungsaufnahme:
4.32 W
Nennspannung:
24 V
Schalldruckpegel:
32.5 dB
Tiefe:
25 mm
Volumenstrom:
65.4 m³/h
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.111 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, panasonic axiallüfter 24 v/dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 24vdc, Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Gebläse, Lüfter, Ventilator, DC-Axiallüfter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 13,22*
€ 18,73*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 14,05*
€ 19,91*
€ 5,90*
ab € 13,34*
€ 24,69*
1 Tag
5
€ 14,99*
ab € 17,18*
€ 29,85*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
FG80
ab € 5,49*
Zubehör
Panasonic
ASEN88001
ab € 4,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.