Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC ASFP80392 DC-LÜFTER, 80MM, 3100U/MIN, 24V, 0.09A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3955324
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ASFP80392
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: Produktreihe ASFP
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: 80 mA
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 30 dB
  • Luftstrom - m3/min: 1.17 m³/min
  • Luftstrom - CFM: -
  • Nenndrehzahl: 3100 rpm
  • IP-Schutzart: -
  • Nennleistung: 1.92 W
  • Stromanschluss: 2 Anschlussdrähte
  • Außentiefe: 25 mm
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Rahmengröße: 80 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 24 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, panasonic axiallüfter 24 v/dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 24v, DC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, PANASONIC, ASFP80392, 3955324, 395-5324
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    24 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 13,22*
    € 18,75*
    € 6,90*
    ab € 14,05*
    € 19,90*
    € 5,90*
    ab € 13,34*
    € 24,73*
    Lager 139
    5
    € 14,99*
    ab € 17,26*
    € 29,94*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 29,94*
    € 35,63
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 28,99*
    € 34,50
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 26,29*
    € 31,29
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 23,47*
    € 27,93
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,52*
    € 24,42
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 17,26*
    € 20,54
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Panasonic
    FG80
    ab € 5,49*
    Zubehör
    Panasonic
    ASEN88001
    ab € 2,91*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.