Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC-Axiallüfter, 5 V, 40 x 40 x 10 mm, 11 m³/h, 24 dB, Kugellager, SEPA, MFB40H05


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DC-Axiallüfter, 5 V, 40 x 40 x 10 mm, 11 m³/h, 24 dB, Kugellager, SEPA, MFB40H05
DC-Axiallüfter, 5 V, 40 x 40 x 10 mm, 11 m³/h, 24 dB, Kugellager, SEPA, MFB40H05
DC-Axiallüfter, 5 V, 40 x 40 x 10 mm, 11 m³/h, 24 dB, Kugellager, SEPA, MFB40H05
Artikel-Nr.:
     4502-82B234
Hersteller:
     Sepa
Herst.-Nr.:
     MFB40H05A
EAN/GTIN:
     4099889478068
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
DC-Axiallüfter, MFB40H05A, SEPA Der MFB40H05A ist ein Hightech-Mini-Ventilator, der in der Industrie und im Automobilbereich eingesetzt wird und trotz seiner geringen Abmessungen eine beachtliche Förderleistung aufweist. Features * Er ist dauerhaft elektrisch gegen Verpolung und thermische Überlastung geschützt * Geeignet für batteriebetriebene Geräte * Äußerst robust * Material Gehäuse: Kunststoff
Weitere Informationen:
Ausführung:
DC-Axiallüfter
Breite:
40 mm
Drehzahl:
5800 1/min
Höhe:
40 mm
Lagerart:
Kugellager
Nennspannung:
5 V
Schalldruckpegel:
24 dB
Tiefe:
10 mm
Volumenstrom:
11 m³/h
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.01624 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter 5v dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 5v, Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Gebläse, Lüfter, Ventilator, DC-Axiallüfter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 16,03*
€ 25,79*
1 Tag
6
€ 5,95*
ab € 14,10*
€ 25,81*
1 Tag
457
€ 14,99*
ab € 14,41*
€ 29,80*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sepa
LM40C1
ab € 1,61*
Zubehör
Sepa
FSB40-02
ab € 1,86*
Zubehör
Sepa
EMVG40-SET
ab € 2,66*
Zubehör
Sepa
FG40K
ab € 1,01*
Zubehör
Panasonic
FG40
ab € 4,08*
Zubehör
Sepa
FG40
ab € 0,669*
Zubehör
Sepa
FG60
ab € 0,69*
Zubehör
Sepa
FM40
ab € 1,35*
Zubehör
Sepa
LFG40-45
ab € 4,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.