Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckplatte mit Schriftfeld, titanweiß, für Modulare Buchsen, 5TG2056


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abdeckplatte mit Schriftfeld, titanweiß, für Modulare Buchsen, 5TG2056
Abdeckplatte mit Schriftfeld, titanweiß, für Modulare Buchsen, 5TG2056
Artikel-Nr.:
     4502-81P7791
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TG2056
EAN/GTIN:
     4001869333526
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckung Siemens
Abdeckung für Leitungsauslass
Leitungsauslassabdeckung
Abdeckung für Scherenlager
DELTA i-system titanweiß Abdeckung mit Verschluss für Modular Jack 55x55mm DELTA m-system. Unser m-system bietet unterschiedliche Modul Einsätze für Melde- und Kommunikationszwecke. Features * Durch den modularen Aufbau können die Einsätze sowohl bei DELTA line, DELTA miro, DELTA profil und Delta style verwendet werden * Ein Modulträger kann mit bis zu zwei unterschiedlichen Funktionen bestückt werden
Weitere Informationen:
Farbe:
titanweiß
Geeignet für:
Modulare Buchsen
Zubehörart:
Abdeckplatte mit Schriftfeld
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.014 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,55*
€ 6,78*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 4,78*
€ 7,10*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,87*
€ 7,22*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5,17*
€ 7,61*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 8,30*
€ 11,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
5TG11110
ab € 2,53*
Sonstiges
Siemens
5TG11120
ab € 4,21*
Sonstiges
Siemens
5TG11160
ab € 4,62*
Sonstiges
Siemens
5TG11130
ab € 6,82*
Sonstiges
Siemens
5TG11140
ab € 11,06*
Sonstiges
Siemens
5TG11150
ab € 15,66*
Sonstiges
Siemens
5TG1811
ab € 2,33*
Sonstiges
Siemens
5TG1801
ab € 2,37*
Sonstiges
Siemens
5TG1812
ab € 3,70*
Sonstiges
Siemens
5TG1803
ab € 3,72*
Sonstiges
Siemens
5TG1813
ab € 6,36*
Sonstiges
Siemens
5TG1804
ab € 6,35*
Sonstiges
Siemens
5TG1814
ab € 9,43*
Sonstiges
Siemens
5TG2098
ab € 3,32*
Sonstiges
Siemens
5TG2083
ab € 3,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.