Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Fenstertechnik
>
Fensterverschlüsse
>
Fensterscheren
>
Scherenlager
>
Abdeckung für Scherenlager
>
Artikel
Abdeckplatte mit Schriftfeld, titanweiß, für UAE-Anschlussdose, 5TG2546
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Siemens
icecat
Lager 4502
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-81P7769
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
5TG2546
EAN/GTIN:
4001869268095
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckung Siemens
Abdeckung für Leitungsauslass
Leitungsauslassabdeckung
Abdeckung für Scherenlager
DELTA i-system titanweiß Abdeckung UAE-Kat.3, 1-und 2f, Schriftfeld DELTA Schalter und Steckdosen. Unsere umfangreiche Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen. Features * Weitere Oberflächen für Multimedia und Kommunikation * Aktuelle Farben für Ihre Raumgestaltung * 3 mm Putzausgleich sorgen auch bei extremen Wandverhältnissen für eine zuverlässige Funktion
Weitere Informationen:
Farbe:
titanweiß
Geeignet für:
UAE-Anschlussdose
Zubehörart:
Abdeckplatte mit Schriftfeld
Ursprungsland:
ES
Gewicht:
0.013 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Steckverbinder
>
Netzwerksteckverbinder
>
Zubehör für Netzwerksteckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
DatenKommAbdeckung
,
IAE Abdeckung
,
RJ45 Steckverbinder
,
Schalterabdeckung
,
Tasterabdeckung
,
UAE Abdeckung
,
Zentralplatte
,
Zentralscheiben
,
Zentralstück
,
schalterabdeckung siemens
,
schalterabdeckung
,
rj45 steckverbinder ip20
,
Abdeckung
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4147
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,16*
€ 6,24*
Lager 1788
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 4,36*
€ 6,52*
Lager 721
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,45*
€ 6,65*
Lager 3461
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4,73*
€ 7,04*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 7,54*
€ 10,83*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4502
Versand:
Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4502
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
DELTA line titanweiß Rahmen 1-fach
Siemens
5TG25510
ab € 1,29*
Sonstiges
DELTA line titanweiß Rahmen 1-fach mit Schriftfeld
Siemens
5TG25511
ab € 2,90*
Sonstiges
DELTA line titanweiß Rahmen 2-fach
Siemens
5TG25520
ab € 2,24*
Sonstiges
DELTA line titanweiß Rahmen 2-fach mit Schriftfeld senkrecht
Siemens
5TG25522
ab € 5,44*
Sonstiges
DELTA line titanweiß Rahmen 2-fach mit Schriftfeld waagrecht
Siemens
5TG25521
ab € 5,47*
Sonstiges
DELTA line titanweiß Rahmen 3-fach
Siemens
5TG25530
ab € 3,64*
Sonstiges
DELTA line titanweiß Rahmen 3-fach mit Schriftfeld senkrecht
Siemens
5TG25532
ab € 8,65*
Sonstiges
DELTA line titanweiß Rahmen 3-fach mit Schriftfeld waagrecht
Siemens
5TG25531
ab € 8,57*
Sonstiges
DELTA line titanweiß Rahmen 4-fach
Siemens
5TG25540
ab € 6,47*
Sonstiges
DELTA line titanweiß Rahmen 4-fach mit Schriftfeld waagrecht
Siemens
5TG25541
ab € 12,75*
Sonstiges
DELTA miro Kunststoff titanweiß Rahmen 1-fach
Siemens
5TG11110
ab € 2,53*
Sonstiges
DELTA miro Kunststoff titanweiß Rahmen 2-fach
Siemens
5TG11120
ab € 4,21*
Sonstiges
DELTA miro Kunststoff titanweiß Rahmen 2-fach für Doppelsteckdose
Siemens
5TG11160
ab € 4,62*
Sonstiges
DELTA miro Kunststoff titanweiß Rahmen 3-fach
Siemens
5TG11130
ab € 6,82*
Sonstiges
DELTA miro Kunststoff titanweiß Rahmen 4-fach
Siemens
5TG11140
ab € 11,06*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen