Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1.0/2.3 Stecker 50 Ω, RG-58, RG-141, LMR-195, Belden 7806A, Belden 9311, Crimpan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1.0/2.3 Stecker 50 Ω, RG-58, RG-141, LMR-195, Belden 7806A, Belden 9311, Crimpan
1.0/2.3 Stecker 50 Ω, RG-58, RG-141, LMR-195, Belden 7806A, Belden 9311, Crimpan
Artikel-Nr.:
     4502-81F3393
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     102-799-04
EAN/GTIN:
     4099889840506
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Steckverbindung
Koaxialsteckverbinder
Koaxial-Steckverbindungen
RF-Steckverbinder, 102-799-04, Amphenol RF RF-Steckverbinder, 1.0/2.3 gerade Crimpstecker für RG-58, 50 Ω
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Bauform:
gerade
Impedanz:
50 Ω
Kabelgruppe:
RG-58, RG-141, LMR-195, Belden 7806A, Belden 9311
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Kontaktmaterial:
Messing
Steckverbinder:
1.0/2.3
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 13,84*
€ 17,43*
1
€ 5,90*
ab € 10,57*
€ 21,39*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1.743,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
bda connectivity
25770900
ab € 1,38*
Zubehör
k.A.
9201 BLACK
ab € 1,58*
Zubehör
k.A.
RG 58 C/U
ab € 0,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.