Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-80P6562 Herst.-Nr.: 6SL3266-1PE00-0BA0 EAN/GTIN: 4042948679340 |
| |
|
| | |
| SINAMICS G120X IP21 Top Cover für FSE Ergänzende Systemkomponente IP21 Top Cover für den Frequenzumrichter SINAMICS G120X. Mit dem optionalen IP21 Top Cover wird beim Umrichter SINAMICS G120X für die Baugrößen FSA bis FSG die Schutzart IP21 erreicht, welche mit dem (optionalem) IP21 Top Cover für den Einsatz in abschließbaren Technikräumen auch außerhalb eines Schaltschranks geeignet ist. Das IP21 Top Cover wird bei Wandmontage über dem Umrichter montiert. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Abdeckung | Geeignet für: | SINAMICS G120X | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.3 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 129,20* | € 160,20* | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 129,84* | € 160,81* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 134,99* | € 166,56* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 139,30* | € 171,42* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 194,04* | € 234,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|