Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitale Schaltuhr mit Wochen- Jahresprogrammierung SHT1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitale Schaltuhr mit Wochen- Jahresprogrammierung SHT1
Digitale Schaltuhr mit Wochen- Jahresprogrammierung SHT1
Artikel-Nr.:
     4502-80H947
Hersteller:
     RO/SE
Herst.-Nr.:
     SHT-1/230
EAN/GTIN:
     4099891652944
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltuhr Digital
Schaltuhr Einbau
Verteilerschaltuhr
Verteilerzeitschaltuhr
Abbildung kann abweichen. Digitale Schaltuhr, SHT-1/230, RO/SE Features * Zur Steuerung verschiedener Gebrauchsgeräte in Abhängigkeit zur Realzeit, programmierbar nach Tagen, Wochen, Monaten und Jahren * “Ferien/Urlaubsprogramm” – freie Wahl des Urlaubszeitraumes, Gerät schaltet nicht gemäß dem Standardprogramm * Automatischer Übergang: Sommer-/Winterzeit * Versiegelbare, durchsichtige Frontabdeckung, einfache Bedienung durch 4 Tasten * 100 Speicherplätze, übersichtliches LCD Display, Min. Intervall 1s
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
1
Ausführung:
Schaltuhr
Display:
Ja
Funktion:
Tages-/Wochenprogramm
Montage:
DIN-Schiene
Nennspannung:
230 V
Schaltleistung:
4000 VA
Schutzart (IP):
IP10/IP40
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.11 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Zeitschaltuhr DIN-Schienenmontage, Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, schaltuhr digital up, zeitschalter, Haustechnik, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Uhr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 88,86*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,86*
€ 105,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,00*
€ 104,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,97*
€ 101,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,44*
€ 95,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,77*
€ 81,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.