| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-80H434 Herst.-Nr.: 244357 EAN/GTIN: 4099889575934 |
| | |
|
| | |
| Anschlussleitungen für LED-Leuchten Typ 2443. 2-polig, mit Steckbuchse und offenen Kabelenden; Länge: 2,0 m, Querschnitt: AWG 15, Leiungsfarbe: weiß, Zulassungen: VDE, UL. Technische Merkmale (Typ, Nennspannung, Arbeitsbereich): 244357, Buchse weiß für AC Weitere Informationen: | | Anschluss: | Kupplung/offenes Ende | Ausführung: | Anschlussleitung | Geeignet für: | LED Leuchten | Nennspannung: | 240 V | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.2 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vitrinenhalogenstrahler, anschlußleitung 2m, anschlussleitung, stego anschlussleitung, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte, Lampen-Zubehör, Leuchten-Zubehör, Leuchtmittel-Zubehör, Zubehör Leuchtmittel |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 22,20* | € 33,27* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 23,05* | € 33,30* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 25,94* | € 36,16* | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 26,81* | € 52,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 2 Meter (ab € 11,10* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|