Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

N-Abschlusswiderstand mit Kette (m) 50 OHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
N-Abschlusswiderstand mit Kette (m) 50 OHM
N-Abschlusswiderstand mit Kette (m) 50 OHM
Artikel-Nr.:
     4502-80F1380
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100024181
EAN/GTIN:
     4099889854909
Suchbegriffe:
Abschlusswiderstand
abschlusswiderstand telegärtner
abschlusswiderstand
N-Abschlusswiderstand mit Kette, 100024181, Telegärtner Das N-Dämpfungsglied ist ein sehr beliebter Koaxialstecker. Es ist ein mittelgroßer, präziser, wetterfester Steckverbinder, der mit einer Schraubkupplung geliefert wird. In einigen Anwendungen kann dieser Steckverbinder bis zu 11 GHz eingesetzt werden und hat eine Impedanz von 50 Ω. Spezielle Konstruktionstechniken für dieses Produkt haben zu ausgezeichneten Leistungen in Bezug auf Rückflussdämpfung (VSWR) und Intermodulationsverzerrung geführt.
Weitere Informationen:
Dämpfung:
25 dB
Impedanz:
50 Ω
Leistung:
1 W
max. Frequenz:
6 GHz
Steckverbinder:
N
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.049 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,54*
€ 49,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,41*
€ 46,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,32*
€ 44,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,80*
€ 42,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,62*
€ 40,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.