Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckkappe, weiß, für LWL-Anschlussdosen, 100000932


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abdeckkappe, weiß, für LWL-Anschlussdosen, 100000932
Abdeckkappe, weiß, für LWL-Anschlussdosen, 100000932
Artikel-Nr.:
     4502-80F0048
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100000932
EAN/GTIN:
     4018359267766
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckung
Kappe
Abdeckkappe
Computer
B00044A0079 von Telegärtner bei Bürklin Elektronik Finden Sie auf unserer Seite ausführliche Informationen zum Produkt B00044A0079 von Telegärtner. Die Herstellerbeschreibung für dieses Produkt lautet: Abdeckkappe alpinweiß Weitere Informationen zu B00044A0079 *Die Anschlussdose mit integrierter Spleißablage. Passend für genormte 2-fach Installationsdosen im Kabelkanal und auf Putz. Integrierbar in alle wichtigen Schalterprogramme mit Ausschnitt nach DIN 49075 bzw. 50 x 50 mm. Waagerechte und senkrechte Montage, LWL-Ausgang für waagerechte oder senkrechte Montage in 90 °-Schritten drehbar. Ablageraum für Kabelreserve. Integrierte Spleißablage für bis zu 8 Fusionsspleiße mit Crimpspleißschutz. *Bezeichnung: Abdeckplatte *Ausführung: mit Beschriftungsschild *Farbe: alpinweiß Technische Merkmale *Art des Zubehörs: sonstige
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Geeignet für:
LWL-Anschlussdosen
Zubehörart:
Abdeckkappe
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Computerzubehör, Netzwerk-Zubehör
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,60*
€ 3,89*
€ 5,46*
ab € 2,65*
€ 3,96*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2,81*
€ 4,19*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2,95*
€ 4,40*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 7,27*
€ 10,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.