Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTC, 1 Ω, ±20 %, 5.1 W, 2800 K, 0.024 W/K, 100 s, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTC, 1 Ω, ±20 %, 5.1 W, 2800 K, 0.024 W/K, 100 s, THT
NTC, 1 Ω, ±20 %, 5.1 W, 2800 K, 0.024 W/K, 100 s, THT
NTC, 1 Ω, ±20 %, 5.1 W, 2800 K, 0.024 W/K, 100 s, THT
Artikel-Nr.:
     4502-80E6700
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B57364S0109M000
EAN/GTIN:
     4099879976178
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Heißleiter NTCs Typ Epcos TDK/B57364S. Anwendbar zur Begrenzung von Einschaltstromstößen bei hoher Leistung
Weitere Informationen:
Abkühlzeitkonstante (Luft):
100 s
B-Wert bei 25/100 °C:
2800 K
Leistung:
5.1 W
max. Temperatur:
170 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
ohmscher Widerstand:
1 Ω
Rastermaß:
7.5 mm
Toleranz:
±20 %
Wärmeleitwert (Luft):
0.024 W/K
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.004 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: epcos heißleiter, heißleiter, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, Temperaturwiderstand, Heißleiter, NTC-Widerstand
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,30*
€ 1,59*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,27*
€ 1,98*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,93*
€ 2,79*
1 Tag
1005
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 1,07*
€ 3,86*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,85*
€ 18,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.