Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B57364S0M0 Thermistor, NTC, 1Ω, 100s, Toleranz ±20%, 5.1W, 21 x 7 x 28mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1857654
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B57364S0109M000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Serie = B57364S0M0
Temperaturkoeffizient Typ = NTC
Temperatur-Zeitkonstante = 100s
Widerstand @ 25 °C = 1Ω
Toleranz = ±20%
Nennleistung max. = 5.1W
Länge = 21mm
Tiefe = 7mm
Höhe = 28mm
Betriebstemperatur min. = -55°C

NTC-Thermistoren wurden speziell entwickelt, um den Strom beim Einschalten durch ihren relativ hohen Widerstand bei Kälte zu begrenzen. Wenn der NTC-Thermistor durch die Strombelastung aufheizt, verringert sich sein Widerstand um den Faktor 10 bis 50, und die Energie, die er bezieht, verringert sich entsprechend. NTC-Thermistoren können höhere Einschaltströme als feste Widerstände bei gleichem Stromverbrauch verarbeiten.Bleihaltige und beschichtete NTC-Thermistoren Verzinnter Kupferdraht, geknickt Die Kennzeichnung der Bauteile umfasst das Herstellerlogo, den Widerstandswert und den Datumscode Sehr stabile elektrische Eigenschaften Anwendungen Einschaltstrombegrenzung, z. B. in Schaltnetzteilen, Sanftanlaufmotoren
Weitere Informationen:
Serie:
B57364S0M0
Temperaturkoeffizient Typ:
NTC
Temperatur-Zeitkonstante:
100s
Widerstand @ 25 °C:
Toleranz:
±20%
Nennleistung max.:
5.1W
Länge:
21mm
Tiefe:
7mm
Höhe:
28mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: epcos heißleiter, heißleiter, 1857654, Passive Bauelemente, Überspannungsschutz-Komponenten, Thermistoren, EPCOS, B57364S0109M000, Passive Components, Surge Protection Components, Thermistor ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,31*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.