Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTC, 6.8 kΩ, ±5 %, 0.45 W, 4200 K, 0.007 W/K, 20 s, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTC, 6.8 kΩ, ±5 %, 0.45 W, 4200 K, 0.007 W/K, 20 s, THT
NTC, 6.8 kΩ, ±5 %, 0.45 W, 4200 K, 0.007 W/K, 20 s, THT
Artikel-Nr.:
     4502-80E6438
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B57164K0682J000
EAN/GTIN:
     4099879975874
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Heißleiter NTCs Typ TDK/Epcos B57164K. Zur Kompensation, Messung und Regelung von Temperaturen
Weitere Informationen:
Abkühlzeitkonstante (Luft):
20 s
B-Wert bei 25/100 °C:
4200 K
Leistung:
0.45 W
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
ohmscher Widerstand:
6.8 kΩ
Rastermaß:
5 mm
Toleranz:
±5 %
Wärmeleitwert (Luft):
0.007 W/K
Ursprungsland:
ID
Gewicht:
0.00022 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: epcos heißleiter, heißleiter, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, Temperaturwiderstand, Heißleiter, NTC-Widerstand
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,41*
€ 0,52*
Lager 4502
10
€ 6,90*
ab € 0,43*
€ 0,71*
2 Tage
1693
5
€ 5,95*
ab € 0,447*
€ 0,9438*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,316*
€ 1,223*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.