Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B57164K NTC-Thermistor, NTC, 20s, Toleranz ±5%, 450mW, 5.5 x 5 x 2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1526869
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B57164K0682J000
EAN/GTIN:
     5059043675336
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Serie = B57164K
Temperaturkoeffizient Typ = NTC
Temperatur-Zeitkonstante = 20s
Toleranz = ±5%
Nennleistung max. = 450mW
Länge = 5.5mm
Tiefe = 5mm
Höhe = 2mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Weitere Informationen:
Serie:
B57164K
Temperaturkoeffizient Typ:
NTC
Temperatur-Zeitkonstante:
20s
Toleranz:
±5%
Nennleistung max.:
450mW
Länge:
5.5mm
Tiefe:
5mm
Höhe:
2mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: epcos heißleiter, heißleiter, 1526869, Passive Bauelemente, Überspannungsschutz-Komponenten, Thermistoren, EPCOS, B57164K0682J000, Passive Components, Surge Protection Components, Thermistor ICs
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,41*
€ 0,52*
10
€ 6,90*
ab € 0,43*
€ 0,71*
2 Tage
1693
5
€ 5,95*
ab € 0,447*
€ 0,9438*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,316*
€ 1,223*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 520,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.