Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strangkühlkörper, 1000 x 100 x 24 mm, Schwarz eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strangkühlkörper, 1000 x 100 x 24 mm, Schwarz eloxiert
Strangkühlkörper, 1000 x 100 x 24 mm, Schwarz eloxiert
Artikel-Nr.:
     4502-80B182
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10036178
EAN/GTIN:
     4099889477061
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Strangkühlkörper
strangkühlkörper fischer elektronik
strangkühlkörper
Profil-Kühlkörper 3 HE zum Direkteinschub in 19 Zoll-Gehäuse Typ Fischer GP 192. Aus Aluminium, schwarz eloxiert. Der Kühlkörper ist ungelocht.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Profil-Kühlkörper
Breite:
100 mm
Höhe:
24 mm
Länge:
1000 mm
Material:
Aluminium-Druckguss
Oberflächenart:
Schwarz eloxiert
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
2.8514 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Gehäusezubehör, Profil, Profilkühlkörper, Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Heat Sink, Kühlkörper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,32*
€ 191,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,39*
€ 186,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,25*
€ 170,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,29*
€ 165,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,41*
€ 150,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.