Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strangkühlkörper, 106 x 17.5 x 100 mm, Schwarz eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strangkühlkörper, 106 x 17.5 x 100 mm, Schwarz eloxiert
Strangkühlkörper, 106 x 17.5 x 100 mm, Schwarz eloxiert
Artikel-Nr.:
     4502-80B177
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10084985
EAN/GTIN:
     4099889477047
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Strangkühlkörper
strangkühlkörper fischer elektronik
strangkühlkörper
Profil-Kühlkörper 3 HE zum Direkteinschub in 19 Zoll-Gehäuse Typ Fischer GP 191. Aus Aluminium, schwarz eloxiert. Der Kühlkörper ist ungelocht.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Profil-Kühlkörper
Breite:
17.5 mm
Höhe:
100 mm
Länge:
106 mm
Material:
Aluminium-Druckguss
Oberflächenart:
Schwarz eloxiert
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.17392 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Gehäusezubehör, Profil, Profilkühlkörper, Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Heat Sink, Kühlkörper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.