Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entstördrossel, radial, 47 µH, 1100 mA, 09P-470K-50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entstördrossel, radial, 47 µH, 1100 mA, 09P-470K-50
Entstördrossel, radial, 47 µH, 1100 mA, 09P-470K-50
Artikel-Nr.:
     4502-79D6214
Hersteller:
     Fastron
Herst.-Nr.:
     09P-470K-50
EAN/GTIN:
     4099891562540
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entstördrossel
Festinduktivität
entstördrossel
Steckbarer Induktor, 09P-470K-50, Fastron Diese steckbare Induktivität hat eine hohe Güte und ist auch für hohe Ströme und hohe Spannungen geeignet. Anwendungen * DC-DC-Wandler * Digital-Verstärker LPF * Anwendungen der Signalfilterung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Entstördrossel
Bauform:
radial
Gleichstrom:
1100 mA
Gleichstromwiderstand:
0.1 Ω
Gütefaktor Q:
Q 30
Induktivität:
47 µH
Länge:
12.5 mm
Messfrequenz:
2.52 MHz
Toleranz:
±10 %
Ursprungsland:
MY
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Drossel, Choke, Inductor, Induktivität, Entstörinduktivität, Passive Bauelemente
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,57*
€ 0,76*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,40*
€ 0,92*
1 Tag
468
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,56*
€ 1,01*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 14,20*
€ 20,42*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 76,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.