Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fastron 09P-470K-50 09P-470K-50 Induktivität mit Schrumpfschlauch radial bedrahtet 09P Rastermaß 5 mm 47 µH 0.1 Ω 1.1 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-434014-BP
Hersteller:
     Fastron
Herst.-Nr.:
     09P-470K-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstördrossel
Festinduktivität
entstördrossel
Fastron 09P-470K-50 09P-470K-50 Induktivität mit Schrumpfschlauch radial bedrahtet 09P Rastermaß 5 mm 47 µH 0.1 Ω 1.1 A 1 St.

Radial-Festinduktivität Serie 09P

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Bauform (Widerstand/Kondensator): 09P · Induktivität (L): 47 µH · Induktivität-Besonderheiten: mit Schrumpfschlauch · Material: Ferrit · Mess-Frequenz: 20 kHz · Nennstrom: 1.1 A · Produktabmessung, Höhe: 14 mm · Produktabmessung, Ø: 9.5 mm · Rastermaß: 5 mm · Toleranz (Plus/Minus): 10 % · Weitere technische Daten: Isolierung: Schrumpfschlauch · Widerstandswert (Widerstand): 0.1 Ω

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 9.5 mm x 14 mm
Produktabmessung, Ø:
9.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
14 mm
Marke:
Fastron
Induktivität-Besonderheiten:
mit Schrumpfschlauch
Material:
Ferrit
Bauform (Widerstand/Kondensator):
09P
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
09P-470K-50
Nennstrom:
1.1 A
Rastermaß:
5 mm
Mess-Frequenz:
20 kHz
Toleranz (Plus/Minus):
10 %
Induktivität (L):
47 µH
Widerstandswert (Widerstand):
0.1 Ω
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Induktivität
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Fastron, 09P-470K-50, Drossel, Spule
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,56*
€ 0,75*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,40*
€ 0,92*
Lager 102
468
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,56*
€ 1,01*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 14,15*
€ 20,42*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.