Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferritperle, SMD, 5 A, 15 mΩ, 100 Ω, SMB/002-999X-01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ferritperle, SMD, 5 A, 15 mΩ, 100 Ω, SMB/002-999X-01
Ferritperle, SMD, 5 A, 15 mΩ, 100 Ω, SMB/002-999X-01
Ferritperle, SMD, 5 A, 15 mΩ, 100 Ω, SMB/002-999X-01
Artikel-Nr.:
     4502-79D1532
Hersteller:
     Fastron
Herst.-Nr.:
     SMB/002-999X-01
EAN/GTIN:
     4099889050769
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Ferritperlen
Netzentstörfilter
SMD Drossel
EMV SMD-Ferrit-Entstörfilter Typ Fastron SMB/002. Impedanz 100/300 MHz: 100/112 Ohm, Gleichstromwiderstand: max. 0,015 Ohm, Bemessungsstrom: 5,0 ADC. Typ: SMB/002–999X–01, SMD–Ferrit–Entstörfilter
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD
Breite:
3.15 mm
Gleichstrom:
5 A
Gleichstromwiderstand:
15 mΩ
Höhe:
2.65 mm
Impedanz:
100 Ω
Länge:
8.75 mm
Ursprungsland:
MY
Gewicht:
0.00002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: SMD Ferrit, netzentstörfilter, Filter, Entstörfilter, Störschutzfilter, Ferrit-Entstörfilter, Passive Bauelemente, Entstörkombination, Ferrit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,36*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.